WESCO 270434 Muovinen Deluxe 2-lokeroinen huoltovaunu, 550 paunan korkki, 36 x 25 x 35-1 / 2, 2 hyllyä | AG7KBD DPC-2436

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 tarjottimen huoltokärry, 550 lbs korkki, 36" x 25" x 35-1/2", 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AG7KBD Malli: 270434Ristiviite: DPC-2436

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L36 "x 24"
Huulen korkeus2.625 "
Kantavuus550 lb
MateriaaliMuovi
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus4.125 "
kokonaisleveys25 "
hyllykkö2
Pyörän materiaaliTPR / polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.24
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)10.48
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuulen korkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270433 Muovi Deluxe 2-lokeroinen huoltokori, 550 lb, 30 "x 16-1/2" x 33-1/2 ", 2 hyllyä | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 lb33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
WESCO 270482 Vakio muovinen huoltokori, kapasiteetti 500 kg, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 lb32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
WESCO 270483 Vakiomuovinen huoltokori, kapasiteetti 500 kg, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
WESCO 270493 Litteä muovipalvelukori, litteä ostoskori, kapasiteetti 500 kg, 25.5 x 34 "| AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€278.86
WESCO 270494 Taloudellinen muovinen huoltokori, 330 kg kapasiteetti, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 lb30.635 "34 "17.25 "€162.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 tarjottimen huoltokärry, 550 lbs korkki, 36" x 25" x 35-1/2", 2 hyllyä
€497.94 / yksikkö