WESCO Muoviset huoltokärryt


Suodattaa
materiaali: Muovi , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan tyyli: Tasainen yläosa , Pyörän materiaali: TPR / polypropeeni
TyyliMalliHuulen korkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
270494
2"330 lb30.635 "34 "17.25 "€162.71
B
270483
2.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
C
270433
2.625 "550 lb33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
D
270434
2.625 "550 lb35.5 "4.125 "25 "€341.06
E
270482
2.625 "500 lb32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
F
270493
2.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€278.86

Muoviset huoltokärryt

Wescon huoltokärryissä on kestävä muovirakenne, joka tarjoaa vastustuskyvyn kolhuja, haketta ja ruostetta vastaan; ihanteellinen sekä kaupallisiin että teollisiin sovelluksiin. Nämä kärryt on varustettu lokeroilla ja kahvoilla etikettien, työkalujen ja pienten osien sijoittamiseksi sekä vakaalla, tasaisella alustalla epäsäännöllisen muotoisten esineiden käsittelyyn. Ne on integroitu TPR-pyöriin, jotka on muovattu polypropyleenin napalle, tasaisen ohjattavuuden takaamiseksi, ja niitä on saatavana kuormituskapasiteettina välillä 330-550 paunaa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?