WESCO 270484 Muovinen vakiohuoltoauton 3. lokero, 30 x 17-3 / 8 x 4-1 / 8 | AG7KBG SDES-1630

WESCO 270484 Muovinen vakiohuoltokärry, 3. lokero, 30" x 17-3/8" x 4-1/8"

Varastossa
Tuote: AG7KBG Malli: 270484Ristiviite: SDES-1630

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Kansi P x L30 "x 16"
Pituus30 "
Huulen korkeus2.625 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus34.25 "
kokonaisleveys17.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)87
Laivan leveys (cm)44.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270453 Muovi Deluxe -huoltokori, kolmas lokero, 3 "x 30-16/1" x 2-4/1 "| AG8KBC DES-7 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
WESCO 270454 Muovinen deluxe-huoltokori, kolmas lokero, 3 "x 36" x 25-4/1 "| AG8KBE DES-7 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
WESCO 270485 Muovinen vakiohuoltokori 3. lokero, 36 "x 25-1/2" x 4-1/8 "| AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11
WESCO 270496 Muovitalouden huoltokori 3. lokero, 30 "x 17-1/4", 3-1/8 "| AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270484 Muovinen vakiohuoltokärry, 3. lokero, 30" x 17-3/8" x 4-1/8"
€66.32 / yksikkö