WESCO 270454 Plastic Deluxe Service Cart 3. alusta, 36 x 25 x 4-1/8 | AG7KBE DES-2436

WESCO 270454 Plastic Deluxe Service Cart 3. lokero, 36" x 25" x 4-1/8"

Varastossa
Tuote: AG7KBE Malli: 270454Ristiviite: DES-2436

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Kansi P x L36 "x 24"
Pituus36 "
Huulen korkeus2.625 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus37.25 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270453 Muovi Deluxe -huoltokori, kolmas lokero, 3 "x 30-16/1" x 2-4/1 "| AG8KBC DES-7 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
WESCO 270484 Muovinen vakiohuoltokori 3. lokero, 30 "x 17-3/8" x 4-1/8 "| AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
WESCO 270485 Muovinen vakiohuoltokori 3. lokero, 36 "x 25-1/2" x 4-1/8 "| AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11
WESCO 270496 Muovitalouden huoltokori 3. lokero, 30 "x 17-1/4", 3-1/8 "| AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270454 Plastic Deluxe Service Cart 3. lokero, 36" x 25" x 4-1/8"
€115.46 / yksikkö