WESCO Muoviset huoltokärryjen tarvikkeet


Suodattaa
materiaali: Muovi
TyyliMalliPituusHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
270453
30 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
B
270484
30 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
C
270496
30 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71
D
270454
36 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
E
270485
36 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11

Muoviset huoltokärryjen tarvikkeet

Wesco Extra -hyllyjä (ylimääräisiä 3. lokeroita) käytetään yhdessä tuotemerkin Deluxe-sarjan muovisten huoltovaunujen kanssa. Näissä hyllyissä on kestävä rakenne, joka kestää kolhuja, ruostetta ja lastuja, ja tuottavat enintään 550 paunan kuormituskapasiteetin. Valitse laaja valikoima näistä ylimääräisistä hyllyistä, joiden pituus on välillä 31 - 40.25 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?