WESCO Lavanostimet ja kallistimet

Suunniteltu nostolaitteiden tai kuormalavojen nostamiseen ja kuljettamiseen varastoissa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa. Nylon / muottiin kiinnitettävät polyuretaanipyörät takaavat väsymiskestävyyden ja melunvaimennuksen. Saatavana kuormitettavuusalueella 1100-3300 lb

Suodattaa

WESCO -

Manuaaliset korkean nostolavan kuorma-autot

Wescon manuaaliset haarukkatrukit ovat ihanteellisia sivuttaiskuljetuksiin ja ladattujen kuormalavojen tai liukuovien kerrostamiseen päällekkäin varastoissa ja varastotiloissa. Näissä korkean nostolavan kuorma-autoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 3300 paunan kuormat, ja 180 asteen ohjaussäde helpottavat ohjattavuutta. Näiden kuorma-autojen teleskooppirakenne ja 6.5 ​​tuuman leveä haarukka mahdollistavat maksimaalisen tilansäästön ja suuremman pinta-alan kuorman vakauden kannalta. Ne on lisäksi integroitu nailon / muottiin kiinnitettäviin polyuretaanipyöriin korkean lämpömuodostuskertoimen, melunvaimennuksen ja väsymiskestävyyden saavuttamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta käsikäyttöisiä korkeakeräisiä haarukkatrukkeja, joiden leveysvaihtoehdot ovat 20, 21 ja 27 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusHaarukan pituusPituuskokonaisleveysPyörän materiaali Hinta (ei alv)
A2727552200 lb44.5 "63 "21 "Moldon polyuretaani€1,898.25
B2724622200 lb44.5 "56 "21 "Moldon polyuretaani€1,889.14
B2724632200 lb44.5 "56 "27 "Moldon polyuretaani€1,914.74
C2728592200 lb46 "61 "27 "Nylon€9,686.42
A2727542200 lb44.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,900.22
D2729753300 lb43 "63 "20 "Moldon polyuretaani€1,936.48
D2729763300 lb43 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,963.11
WESCO -

Sähkökäyttöiset korkean nostolavan kuorma-autot

TyyliMalliPyörän materiaaliHaarukan pituusPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRullamateriaaliHinta (ei alv)
A272461Moldon polyuretaani45 "63 "2200 lb48.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€4,911.94
B272937Moldon polyuretaani45 "60 "3000 lb48.5 "60 "27 "Moldon polyuretaani€5,228.34
B272939Moldon polyuretaani45 "60 "3000 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€5,075.25
A272460Moldon polyuretaani45 "60 "2200 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€4,911.94
C272860Nylon46 "-2200 lb48 "61 "27 "Nylon€12,644.44
WESCO -

Ergonominen kuormalavakuormaaja, 90 asteen haarukan kallistus, kapasiteetti 2200 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
272950AG7JCB€3,540.74
WESCO -

Heavy Duty Steel Specialty Palet Lifter, polyuretaani, kapasiteetti 1100 kg

MallieräHinta (ei alv)
272153AG7JCC€1,972.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?