WESCO 272950 Ergonominen kuormalavan kallistaja, 90 asteen haarukka, 2200 paunan kapasiteetti | AG7JCB ERPT

WESCO 272950 Ergonominen kuormalavan kallistus, 90 asteen haarukan kallistus, kapasiteetti 2200 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7JCB Malli: 272950Ristiviite: ERPT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,540.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kuormalavan kallistaja
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu3-1 / 4 "- 11"
Haarukan korkeus nostettu29 "- 37"
Haarukan pituus31 "
Haarukan leveys6.5 "
Nostaamanuaalinen
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus44.25 "
Kokonaispituus51.67 "
kokonaisleveys21.5 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
kallistaamanuaalinen
Kallistus Deg90 astetta ylöspäin
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys21.5 "
Haarukoiden välinen leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.4
Laivan korkeus (cm)112.4
Laivan pituus (cm)131.24
Laivan leveys (cm)54.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272950 Ergonominen kuormalavan kallistus, 90 asteen haarukan kallistus, kapasiteetti 2200 paunaa
€3,540.74 / yksikkö