WESCO 272755 Manuaalinen korkean nostolavan kuorma-auto, kapasiteetti 2200 paunaa, 21 leveyttä | AG7JCH TSHL21

WESCO 272755 Teleskooppikäsikäyttöinen korkeanostolavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 21" leveys

Varastossa
Tuote: AG7JCH Malli: 272755Ristiviite: TSHL21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,898.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen / manuaalinen kuormalavanostin
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu3.6 "
Haarukan korkeus nostettu31.5 "
Haarukan pituus44.5 "
Haarukan leveys6.5 "
Pituus63 "
Nostaamanuaalinen
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys21 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
TeleskooppiKyllä
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusPituuskokonaisleveysPyörän materiaali Hinta
WESCO 272859 Ruostumaton teräs Manuaalinen korkeanostoteleskooppi haarukkavaunu, kapasiteetti 2200 paunaa | AG7JCG SSTHL27M 2728592200 lb46 "61 "27 "Nylon€9,686.42
WESCO 272754 teleskooppikäyttöinen käsinostettava haarukkavaunu, kapasiteetti 2200 paunaa, leveys 27 tuumaa | AG7JCJ TSHL27 2727542200 lb44.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,900.22
WESCO 272462 Ei-teleskooppinen manuaalinen korkea nosto, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JCK NTSHL21 2724622200 lb44.5 "56 "21 "Moldon polyuretaani€1,889.14
WESCO 272463 Manuaalinen korkea nostotrukki, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JCL NTSHL27 2724632200 lb44.5 "56 "27 "Moldon polyuretaani€1,914.74
WESCO 272975 Manuaalinen korkeanostoteleskooppikuorma -auto, kapasiteetti 3300 paunaa | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 lb43 "63 "20 "Moldon polyuretaani€1,936.48
WESCO 272976 Manuaalinen korkeanostoteleskooppihaarukkavaunu, kapasiteetti 3300 kg, 63 "x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 lb43 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,963.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272755 Teleskooppikäsikäyttöinen korkeanostolavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 21" leveys
€1,898.25 / yksikkö