WESCO 272937 Sähkökäyttöinen korkea nostotrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60 x 27 | AG7JCR TEHL27

WESCO 272937 Sähköinen korkeanostoinen teleskooppilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 27"

Varastossa
Tuote: AG7JCR Malli: 272937Ristiviite: TEHL27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,228.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu3.3 "
Haarukan korkeus nostettu31 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys6.5 "
Pituus60 "
NostaaAkku
Kantavuus3000 lb
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys27 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
TeleskooppiKyllä
Jännite12
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 156.15
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHaarukan pituusPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRullamateriaaliHinta
WESCO 272860 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korkea nostotrukki, 2200 paunan kapasiteetti | AG7JCP SSTHL27E 272860Nylon46 "-2200 lb48 "61 "27 "Nylon€12,644.44
WESCO 272939 Sähköinen korkeanostoteleskooppihaarukkavaunu, kapasiteetti 3000 lbs, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon polyuretaani45 "60 "3000 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€5,075.25
WESCO 272460 Ei teleskooppi sähköinen korkea nostolaite, kapasiteetti 2200 kg, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Moldon polyuretaani45 "60 "2200 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€4,911.94
WESCO 272461 Ei-teleskooppinen sähköinen korkea nostolaite, kapasiteetti 2200 kg, 63 "x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Moldon polyuretaani45 "63 "2200 lb48.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€4,930.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272937 Sähköinen korkeanostoinen teleskooppilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 27"
€5,228.34 / yksikkö