WESCO Manuaaliset korkean nostolavan kuorma-autot


Wescon käsikäyttöiset haarukkavaunut on suunniteltu kuljetuksiin sivuttain, ladattujen kuormalavojen tai liukukiskojen päällekkäin nostamiseen varastoissa ja varastotiloissa. Ne estävät selkään murtuvia nosto- ja taivutusongelmia.

Suodattaa
Väri: Keltainen , Haarukan leveys: 6.5 " , Hissi: manuaalinen , Kokonaiskorkeus: 48.5 " , Rullan halk.: 3"
TyyliMalliKantavuusHaarukan pituusPituuskokonaisleveysPyörän materiaali Hinta (ei alv)
A
272755
2200 lb44.5 "63 "21 "Moldon polyuretaani€1,898.25
B
272462
2200 lb44.5 "56 "21 "Moldon polyuretaani€1,889.14
B
272463
2200 lb44.5 "56 "27 "Moldon polyuretaani€1,914.74
C
272859
2200 lb46 "61 "27 "Nylon€9,686.42
A
272754
2200 lb44.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,900.22
D
272975
3300 lb43 "63 "20 "Moldon polyuretaani€1,936.48
D
272976
3300 lb43 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,963.11

Manuaaliset korkean nostolavan kuorma-autot

Wescon manuaaliset haarukkatrukit ovat ihanteellisia sivuttaiskuljetuksiin ja ladattujen kuormalavojen tai liukuovien kerrostamiseen päällekkäin varastoissa ja varastotiloissa. Näissä korkean nostolavan kuorma-autoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 3300 paunan kuormat, ja 180 asteen ohjaussäde helpottavat ohjattavuutta. Näiden kuorma-autojen teleskooppirakenne ja 6.5 ​​tuuman leveä haarukka mahdollistavat maksimaalisen tilansäästön ja suuremman pinta-alan kuorman vakauden kannalta. Ne on lisäksi integroitu nailon / muottiin kiinnitettäviin polyuretaanipyöriin korkean lämpömuodostuskertoimen, melunvaimennuksen ja väsymiskestävyyden saavuttamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta käsikäyttöisiä korkeakeräisiä haarukkatrukkeja, joiden leveysvaihtoehdot ovat 20, 21 ja 27 tuumaa Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Nämä kuorma-autot käyttävät kartiomaisia ​​haarukoita, jotka asettuvat lavojen alle.
  • Pumpun kahvaa käytetään lavojen laskemiseen tai nostamiseen.

Ominaisuudet

  • Wescon käsikäyttöisissä korkean nostolavatrukeissa on nailon/muovattavat polyuretaanipyörät korkean lämpömuodonmuutoskertoimen, melunvaimennus- ja väsymiskestävyyden saavuttamiseksi.
  • Teleskooppirakenne ja 6.5 ​​tuuman leveä haarukka mahdollistavat maksimaalisen tilansäästön ja suuret pinta-alat kuorman vakauden takaamiseksi.
  • Niissä on hydraulipumppu ja silmukkasivukahva, jossa on sisäinen käsiohjain maksimaalista nostoa varten (nosto, lasku tai vapaa).
  • Näissä malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 3300 lb:n kuormat, ja 180 asteen ohjaussädepyörät helpottavat ohjattavuutta.
  • Niissä on päällystetty kahva ergonomista tarttumista varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käytät korkeaa nostolaitetta haarukkavaunussa?

  • Seiso lavanoskin takana.
  • Paina vapautusvipua laskeaksesi haarukat.
  • Liu'uta haarukat lavan alle.
  • Pumppaa kahvaa varovasti ylös ja alas nostaaksesi lavan halutulle korkeudelle.

Kuinka korkealle pystyt nostamaan kuormia näillä haarukkavaunuilla?

Nämä kuorma-autot voivat saavuttaa jopa 32 tuuman korkeuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?