WESCO 272860 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korkea nostotrukki, 2200 paunan kapasiteetti | AG7JCP SSTHL27E

WESCO 272860 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sähköinen korkeanostoinen teleskooppilavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JCP Malli: 272860Ristiviite: SSTHL27E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,644.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
Haarukan korkeus laskettu3.3 "
Haarukan korkeus nostettu31.5 "
Haarukan pituus46 "
Haarukan leveys6.5 "
NostaaAkku
Kantavuus2200 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys27 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliNylon
TeleskooppiKyllä
Jännite12
Pyörän materiaaliNylon
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.05
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHaarukan pituusPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRullamateriaaliHinta
WESCO 272939 Sähköinen korkeanostoteleskooppihaarukkavaunu, kapasiteetti 3000 lbs, 60 "x 21" | AG7JCQ TEHL21 272939Moldon polyuretaani45 "60 "3000 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€5,075.25
WESCO 272937 Sähköinen korkeanostoteleskooppihaarukkavaunu, kapasiteetti 3000 kg, 60 "x 27" | AG7JCR TEHL27 272937Moldon polyuretaani45 "60 "3000 lb48.5 "60 "27 "Moldon polyuretaani€5,228.34
WESCO 272460 Ei teleskooppi sähköinen korkea nostolaite, kapasiteetti 2200 kg, 60 "x 21" | AG7JCT NTEHL21 272460Moldon polyuretaani45 "60 "2200 lb48.5 "60 "21 "Moldon polyuretaani€4,911.94
WESCO 272461 Ei-teleskooppinen sähköinen korkea nostolaite, kapasiteetti 2200 kg, 63 "x 27" | AG7JCU NTEHL27 272461Moldon polyuretaani45 "63 "2200 lb48.5 "63 "27 "Moldon polyuretaani€4,911.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272860 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sähköinen korkeanostoinen teleskooppilavatrukki, kapasiteetti 2200 lbs
€12,644.44 / yksikkö