AIR HANDLER 2DXR9 -maalinkeräyssuodattimen lasikuitu | AB9LYF

AIR HANDLER 2DXR9 -maalinkeräyssuodatinlevyn lasikuitu

Varastossa
Tuote: AB9LYF Malli: 2DXR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin kerääjän suodatintyyny
Media22 grammaa lasikuitua
Nimellissyvyys2"
Nimelliskorkeus24 "
Nimellinen pituus300 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXP9 -maalinkeräyssuodatin, 18 tuuman korkeus AB9LXZ 2DXP922 grammaa lasikuitua2"-18 "-1€401.61
AIR HANDLER 2DXV6 Paint Collector Filter Pad 24 tuumaa Korkeus | AB9LYZ 2DXV615 grammaa lasikuitua2"-24 "-1€459.44
AIR HANDLER 2DXV9 -maalinkeräyssuodatin, 30 tuuman korkeus | AB9LZC 2DXV915 grammaa lasikuitua2"-30 "-1€407.03
ILMANKÄSITTELI 2EKK1 Maalinkerääjä Suodatintyyny Polyesteri | AB9PNF 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x20x120 "20 "1€4.61
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EKK2 Maalin kerääjän suodatintyyny 1 tuumaa D | AB9PNG 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x25x120 "25 "1€5.62
AIR HANDLER 2GJD1 -maalinkeräyssuodatin, 20 tuuman leveys | AB9YLD 2GJD122 grammaa lasikuitua2"20x20x220 "20 "1€4.15
AIR HANDLER 2JRY8 -maalinkeräyssuodatin, 25 tuuman leveys | AC2FQH 2 JRY822 grammaa lasikuitua2"20x25x220 "25 "1€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DXR9 -maalinkeräyssuodatinlevyn lasikuitu
€522.65 / yksikkö