AIR HANDLER 6W748 -maalin kerääjän suodatintyyny - 50 kpl pakkaus | AF2NJW

AIR HANDLER 6W748 Maalikeräyssuodatinpatruuna - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2NJW Malli: 6W748

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin kerääjän suodatintyyny
MediaVakiokapasiteettinen paperi
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x25x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)68.33
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXP9 -maalinkeräyssuodatin, 18 tuuman korkeus AB9LXZ 2DXP922 grammaa lasikuitua2"-18 "-1€401.61
AIR HANDLER 2DXR9 -maalinkeräyssuodattimen lasikuitu | AB9LYF 2DXR922 grammaa lasikuitua2"-24 "-1€522.65
AIR HANDLER 2DXV6 Paint Collector Filter Pad 24 tuumaa Korkeus | AB9LYZ 2DXV615 grammaa lasikuitua2"-24 "-1€508.03
AIR HANDLER 2DXV9 -maalinkeräyssuodatin, 30 tuuman korkeus | AB9LZC 2DXV915 grammaa lasikuitua2"-30 "-1€407.03
ILMANKÄSITTELI 2EKK1 Maalinkerääjä Suodatintyyny Polyesteri | AB9PNF 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x20x120 "20 "1€4.61
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EKK2 Maalin kerääjän suodatintyyny 1 tuumaa D | AB9PNG 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x25x120 "25 "1€5.62
AIR HANDLER 2GJD1 -maalinkeräyssuodatin, 20 tuuman leveys | AB9YLD 2GJD122 grammaa lasikuitua2"20x20x220 "20 "1€4.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6W748 Maalikeräyssuodatinpatruuna - 50 kpl pakkaus
€165.86 /pakkaus