AIR HANDLER 6B845 Paint Collector Suodatinrulla 20-1/2 tuumaa Leveys | AE7XUE 2DXU9

AIR HANDLER 6B845 Maalinkerääjäsuodatinrulla 20-1/2 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AE7XUE Malli: 6B845Ristiviite: 2DXU9 / 2DXU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin kerääjän suodatinrulla
MediaVakiokapasiteetti lasikuitu
Nimellissyvyys2.5 "
Nimellinen pituus260 ft.
Nimellisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaNimellissyvyysNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2EKK3 -maalin kerääjän suodatinrulla 90 jalkaa | AB9PNH 2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"20.5 "€213.06
ILMANKÄSITTELI 2EKK4 Maalinkerääjäsuodatinrulla 25-1/2 tuumaa leveä | AB9PNJ 2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"25.5 "€284.68
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EKK5 Maalin kerääjän suodatinrulla 1 tuumaa D | AB9PNK 2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"30 "€325.93
AIR HANDLER 2EKK6 -maalinkeräyssuodatinrulla 36 tuuman leveys | AB9PNL 2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"36 "€382.03
ILMANKÄSITTELY 2EKK7 Maalin kerääjän suodatinrulla 1 tuumaa D | AB9PNM 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"41 "€304.54
AIR HANDLER 2EKK8 -maalinkeräyssuodatinrulla 48 tuuman leveys | AB9PNN 2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"48 "€519.58
AIR HANDLER 2EKK9 Maalin kerääjän suodatinrulla 90 jalkaa AB9PNP 2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"60 "€418.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B845 Maalinkerääjäsuodatinrulla 20-1/2 tuumaa leveä
€359.73 / yksikkö