MERSEN FERRAZ USGCC-sarjan sulakepidikkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: GFPC , Nykyinen arvostelu: 30A , Korkeus: 2.17 " , Pituus: 4.13 " , Max. Sulakkeen luokitus: 30A
TyyliMalliNapojen lukumääräLeveys
A
USGCC1I
1 napaa0.68 "
Tarjouspyyntö
B
USGCC1
1 napaa0.68 "
Tarjouspyyntö
C
USGCC1I-DC24
1 napaa0.68 "
Tarjouspyyntö
D
USGCC2
2 napaa1.36 "
Tarjouspyyntö
E
USGCC2I
2 napaa1.36 "
Tarjouspyyntö
F
USGCC3
3 napaa2.04 "
Tarjouspyyntö
G
USGCC3I
3 napaa2.04 "
Tarjouspyyntö
H
USGCC3IN
3 napaa2.04 "
Tarjouspyyntö
I
USGCC3N
3 napaa2.04 "
Tarjouspyyntö
J
USGCC4I
4 napaa2.72 "
Tarjouspyyntö
K
USGCC4
4 napaa2.72 "
Tarjouspyyntö

USGCC-sarjan sulakepidikkeet

Mersen Ferraz USGCC -sarjan sulakepitimet pitävät ja suojaavat varmasti sulakkeita tehonsäätö-, virranjakelu- ja tehoelektroniikkalaitteissa. Ne soveltuvat sulakkeiden turvalliseen integrointiin sähköpiireihin, mikä takaa vankan virtatien ja mahdollistaa sulakkeiden helpon vaihdon ylivirtatilanteissa. Nämä pidikkeet pitävät sulakkeet koteloituina, jotta ne eivät pääse vahingossa kosketuksiin jännitteisiin kiinnikkeisiin. Niitä voidaan käyttää jännitteillä jopa 600 VAC/VDC. Nämä sulakkeenpitimet on varustettu ruuvittomilla jousipaineliittimillä helpottamaan liittämistä ilman työkaluja. Niitä voidaan käyttää -25 - 80 asteen lämpötiloissa. Näitä sulakepitimiä on 1-, 2-, 3- ja 4-napaisia ​​useiden laitteiden liittämistä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?