HERKULES HCR1 voi murskata 3.75 tonnia | AF2MQY 6VKN9

HERKULES HCR1 tölkkimurskain 3.75 tonnia

Varastossa
Tuote: AF2MQY Malli: HCR1Ristiviite: 6VKN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,212.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoi murskaimen
Koko4 gallonaa / 7 Qt tölkkiä ((1) 5 gallonaa)
Kammion syvyys14 "
Kammion korkeus14 "
Kammion leveys14 "
Cycle Time20 sekuntia
Käyttöpaine90-120 psi
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus91 "
kokonaisleveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.9
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskauksen vähennys (98%)
    • Murskausmekanismi (ilmapullo)
    • Suurin murskauspaine (3.75 tonnia)
    • Jäännöspoisto (95%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HERKULES HCR2 voi murskata 3.75 tonnia | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Tölkit, (1) 5 gal. Voi tai (1) 7 qt. Tölkit14.25 "43.25 "16.5 "€7,710.87
HERKULES HCR3 -murskain 2.1 tonnia | AD4MPE 41U085 UNHCR3(1) 1 gal. Voi tai (3) 1 qt. Tölkit13.5 "25.25 "18.125 "€5,388.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES HCR1 tölkkimurskain 3.75 tonnia
€11,212.79 / yksikkö