ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC & DC muovipuhallinjärjestelmät MVP:llä


Suodattaa
Väri: Oranssi , Kanavan halkaisija: 8" , HP: 1 / 3 hp , Pituus: 13 1 / 4 " , Materiaali: polyeteeni , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 12 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyKorkeusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,288.91
A
9520-36M
13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC-€1,203.92

Aksiaaliset AC & DC muovipuhallinjärjestelmät MVP:llä

Allegro AC & DC -puhallinjärjestelmät on suunniteltu ohjaamaan ja ylläpitämään ilmavirtaa viemäreissä, kaivoissa ja säiliöissä. Ne on valmistettu polyeteenimuovista erinomaisen jäykkyyden ja iskunkestävyyden takaamiseksi, ja niiden nopeudet ja virtausnopeudet ovat jopa 4200 rpm ja 831 cfm. Näihin puhallinjärjestelmiin kuuluu kaivon tuuletusputki (MVP) työturvallisuuden ylläpitämiseksi ahtaissa tiloissa sekä 6 ja 15 jalan kanava ja säilytyspussi tuuletuksen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?