HERKULES HCR3 -murskain 2.1 tonnia | AD4MPE 41U085

HERKULES HCR3 tölkkimurskain 2.1 tonnia

Varastossa
Tuote: AD4MPE Malli: HCR3Ristiviite: 41U085

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,388.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoi murskaimen
Koko(1) 1 gal. Voi tai (3) 1 qt. Tölkit
Kammion syvyys10 "
Kammion korkeus10 "
Kammion leveys10 "
Cycle Time20 sekuntia
Käyttöpaine90-120 psi
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus25.25 "
kokonaisleveys18.125 "
TyyppiLentotoiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskauksen vähennys (90%)
    • Murskausmekanismi (ilmapullo)
    • Suurin murskauspaine (2.1 tonnia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HERKULES HCR2 voi murskata 3.75 tonnia | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 gal. Tölkit, (1) 5 gal. Voi tai (1) 7 qt. Tölkit14.25 "43.25 "16.5 "€7,710.87
HERKULES HCR1 voi murskata 3.75 tonnia | AF2MQY 6VKN9 UNHCR14 gallonaa / 7 Qt tölkkiä ((1) 5 gallonaa)29 "91 "33 "€11,212.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES HCR3 tölkkimurskain 2.1 tonnia
€5,388.27 / yksikkö