HERKULES OFC5 suodatinmurskain 18 tonnia | AD4MPC 41U083

HERKULES OFC5-suodatinmurskain 18 tonnia

Tuote: AD4MPC Malli: OFC5Ristiviite: 41U083
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24,309.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmurskain
Koko1 - 4 suodatinta
Kammion syvyys9"
Kammion korkeus30-1 / 8 "
Kammion leveys9"
Cycle Time55--90 sekuntia
Käyttöpaine100-120 psi
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus77.5 "
kokonaisleveys27.75 "
TyyppiLentotoiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 328.85
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskauksen vähennys (80%)
    • Murskausmekanismi (turvatyyny)
    • Suurin murskauspaine (18 tonnia)
    • Jäännöspoisto (95-98% öljynpoisto)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HERKULES OFC4 suodatinmurskain 18 tonnia | AD4MPB 41U082 OFC427.5 "66 "27.5 "€15,380.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES OFC5-suodatinmurskain 18 tonnia
€24,309.10 / yksikkö