HERKULES OFC4 suodatinmurskain 18 tonnia | AD4MPB 41U082

HERKULES OFC4-suodatinmurskain 18 tonnia

Varastossa
Tuote: AD4MPB Malli: OFC4Ristiviite: 41U082

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,380.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmurskain
Koko1 - 4 suodatinta
Kammion syvyys9"
Kammion korkeus20-1 / 8 "
Kammion leveys9"
Cycle Time35--55 sekuntia
Käyttöpaine100-120 psi
Kokonaissyvyys27.5 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys27.5 "
TyyppiLentotoiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.57
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murskauksen vähennys (80%)
    • Murskausmekanismi (turvatyyny)
    • Suurin murskauspaine (18 tonnia)
    • Jäännöspoisto (95-98% öljynpoisto)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HERKULES OFC5 suodatinmurskain 18 tonnia | AD4MPC 41U083 OFC527.75 "77.5 "27.75 "€24,309.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HERKULES OFC4-suodatinmurskain 18 tonnia
€15,380.73 / yksikkö