GREENLEE Pähkinäohjaimet

Sopii mekaanisten kiinnittimien kiristämiseen, jotka vaativat paljon pienemmän vääntömomentin kuin jakoavain tai räikkä. Ominaisuudet teräs / 50 BV30 -teräslevyt takaavat erinomaisen ruuvikiinnityksen ja integroitu tyynykahvaan / kumivalettuihin kahvoihin lisäävät mukavuutta ja iskunkestävyyttä. Tarjolla 7.25 & 10.25 tuumaa

Suodattaa

GREENLEE -

Onttoakselimutterien ohjaimet

Greenlee-mutterikiinnikkeet soveltuvat muttereiden ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen auto- ja tuotantolinjoissa. Niissä on karu ontto akseli, joka tarjoaa maksimaalisen pultin välyksen ja korkealaatuisen kromatun viimeistelyn, joka takaa korkean kulutuskestävyyden ja kestävyyden. Niissä on pehmeä pehmustekahva, joka estää liukumisen, ja värimerkitty kahva muttereiden koon nopeaa tunnistamista varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä mutterikiinnittimiä, joita on saatavana 11/32, 3/16 ja 1/4 tuuman kuusiokokoisina.

TyyliMalliVärikoodiHexKuusiokokoHinta (ei alv)
A0253-11CMusta3 / 16 "3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
B0253-14CVihreä11 / 32 "11 / 32 "€16.20
C0253-12Cpunainen1 / 4 "1 / 4 "€14.10
GREENLEE -

Eristetyt mutteriohjaimet

Greenlee-mutterinvääntimet on suunniteltu muttereiden ja pulttien löysäämiseen/kiinnittämiseen auto- ja tuotantolaitoksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on eristetyt kahvat, joiden jännite on jopa 1000 VAC käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi, ja raskas seosteräsrakenne kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä mutterikiinnittimiä, joita on saatavana 5/16 - 1/2 tuuman kuusiokokoisina.

TyyliMalliHexKuusiokokoHinta (ei alv)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€56.91
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€49.78
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€50.16
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€49.98
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€54.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?