Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0253-15NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-1/4 tuuman kokonaispituus, 3/8 tuuman vetolaitteen koko | AA3HXL 11L618

GREENLEE 0253-15NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-1/4 tuuman kokonaispituus, 3/8 tuuman vetokoko

Varastossa
Tuote: AA3HXL Malli: 0253-15NH-INSRistiviite: 11L618

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliTeräs
VäriOranssi / vihreä
VärikoodiKyllä
KahvaKumi valettu
Käsittele väriäVihreä ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex3 / 8 "
Kuusiokoko3 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus10.25 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliEristetty
VarsiPyöreä
Varren pituus6"
Varren materiaaliEristetty
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoHinta
GREENLEE 0253-12NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman vetolaitteen koko | AA3HXH 11L615 0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€49.78
GREENLEE 0253-13NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-1/4 tuuman kokonaispituus, 5/16 tuuman vetokoko | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€49.98
GREENLEE 0253-16NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-7/8 tuuman kokonaispituus, 7/16 tuuman vetokoko | AA3HXM 11L619 0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€54.00
GREENLEE 0253-17NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-7/8 tuuman kokonaispituus, 1/2 tuuman vetokoko | AA3HXN 11L620 0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€56.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0253-15NH-INS eristetty mutterinväännin, 10-1/4 tuuman kokonaispituus, 3/8 tuuman vetokoko
€50.16 / yksikkö