GREENLEE Eristetyt mutteriohjaimet


Suodattaa
Terän materiaali: Teräs , Väri: Oranssi / vihreä , Värikoodi: Kyllä , Kahva: Kumi valettu , Kahvan väri: Vihreä ja musta kahva , Kahvan muotoilu: Tyyny Grip , Kipinöimätön: Ei , Kokonaispituus: 10.25 " , SAE tai Metric: SAE , Akseli: Eristetty , Shank: Pyöreä , Varren pituus: 6" , Varren materiaali: Eristetty , Varren tyyppi: Ontto pyöreä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliHexKuusiokokoHinta (ei alv)
A
0253-17NH-INS
1 / 2 "1 / 2 "€56.91
B
0253-12NH-INS
1 / 4 "1 / 4 "€51.28
C
0253-15NH-INS
3 / 8 "3 / 8 "€51.99
C
0253-13NH-INS
5 / 16 "5 / 16 "€51.63
B
0253-16NH-INS
7 / 16 "7 / 16 "€55.98

Eristetyt mutteriohjaimet

Greenlee-mutterinvääntimet on suunniteltu muttereiden ja pulttien löysäämiseen/kiinnittämiseen auto- ja tuotantolaitoksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on eristetyt kahvat, joiden jännite on jopa 1000 VAC käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi, ja raskas seosteräsrakenne kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä mutterikiinnittimiä, joita on saatavana 5/16 - 1/2 tuuman kuusiokokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?