BRADY Yhden napaisen katkaisijan lukitus, punainen


Suodattaa
Väri: punainen , Max. Riippulukkojen määrä: 1
TyyliMalliKorkeusPituusLukitustyyppiMateriaaliRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta (ei alv)
A
BL04
-1"Kiinnityspolykarbonaatti1/4 tai 9/32 "2"€25.68
B
BL01
-2.25 "Kiinnityspolykarbonaatti9 / 32 "1.12 "€22.55
C
65965
1"-KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "3 / 4 "€105.88
D
104106
1.75 "2.75 "KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "1 13 / 16 "€13.70
E
103581
1.375 "2"KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "7 / 8 "€37.44
F
65966
3.25 "-KiinnitysPolypropeeni ja nailon9 / 32 "2 1 / 10 "€111.59
G
65688
5 / 6 "-napsauttaaNailonia ja ruostumatonta terästä9 / 32 "1 / 3 "€44.77
H
65387
5 / 16 "2.125 "napsauttaaNailonia ja ruostumatonta terästä9 / 32 "13 / 16 "€25.54
I
65815
7 / 8 "3 / 4 "napsauttaaIskunkestävät isoplastipolymeerit-1.88 "€241.88
J
65810
15 / 16 "3 / 4 "KiinnitysIskunkestävät isoplastipolymeerit-2.5 "€272.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?