GREENLEE 0253-11C ontto mutteri, 7-5/16 tuuman kokonaispituus, 3/16 tuuman vetokoko | AE4HUD 5KPK2

GREENLEE 0253-11C ontto mutterin väännin, 7-5/16 tuuman kokonaispituus, 3/16 tuuman vetokoko

Tuote: AE4HUD Malli: 0253-11CRistiviite: 5KPK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaali50BV30 Teräs
VäriMusta / vihreä
VärikoodiMusta
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäVihreä ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex3 / 16 "
Kuusiokoko3 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, kromi
VarsiPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaali50BV30 Teräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHexKuusiokokoHinta
GREENLEE 0253-12C ontto mutterinväännin, 7-5/16 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman vetokoko | AE4HUE 5KPK3 0253-12Cpunainen1 / 4 "1 / 4 "€14.10
GREENLEE 0253-14C ontto mutteri, 7-5/16 tuuman kokonaispituus, 11/32 tuuman vetokoko | AE4HUG 5KPK5 0253-14CVihreä11 / 32 "11 / 32 "€16.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0253-11C ontto mutterin väännin, 7-5/16 tuuman kokonaispituus, 3/16 tuuman vetokoko