STARRETT S436DXRLZ -mikrometrisarja 6-12 tuumaa 0.001 Resoluutio 6 kpl | AE6MVM 5UAA5 / 64463

STARRETT S436DXRLZ mikrometrisarja 6-12 tuumaa 0.001 resoluutio 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MVM Malli: S436DXRLZRistiviite: 5UAA5 / 64463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,742.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkomikrometrisarja, 6 kpl
Mukana mikrometrit7, 8, 9, 10, 11, 12 tuumaa
alue6 - 12 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräaluepäätöslauselmasormustinHinta
STARRETT ST436.1AXFLZ -mikrometrisarja 0 - 3 tuumaa 0.0001 tuumaa | AC4GWR 2ZUA6 / 68038 ST436.1AXFLZMikrometrisarja0 - 3 "0.0001 "Kitka€1,139.21
STARRETT ST436.1BXRLZ -mikrometrisarja 0 - 4 tuumaa 0.0001 tuumaa | AC4GWT 2ZUA7 / 68041 ST436.1BXRLZMikrometrisarja0 - 4 "0.0001 "Räikkä€1,799.95
STARRETT S436.1CXRLZ mikrometrisarja, 0 - 6 tuuman alue, 0.001 tuuman asteikot | AC4GWU 2ZUA8 / 68044 S436.1CXRLZMikrometrisarja0 - 6 "0.001 "Räikkä€2,742.69
STARRETT S436EXRLZ -mikrometrisarja 0-12 tuumaa 0.001 Resoluutio 12 kpl | AE6MVL 5UAA4 / 52012 S436EXRLZUlkomikrometrisarja, 12 kpl0 - 12 "0.001 "Räikkä€6,917.81
STARRETT S436FXRLZ -mikrometrisarja 13-24 tuumaa 0.001 Resoluutio 12 kpl | AE6MVN 5UAA6 / 64466 S436FXRLZUlkomikrometrisarja, 12 kpl12 - 24 "0.001 "Räikkä€19,777.43
STARRETT S436MEXRLZ mikrometrisarja ulkona | AH2QNH 30A564 / 52014 S436MEXRLZMikrometrisarja0 - 300mm0.001 "Räikkä€8,078.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S436DXRLZ mikrometrisarja 6-12 tuumaa 0.001 resoluutio 6 kpl
€4,742.17 / yksikkö