Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 64PKA070A Mittaustyökalusarja 4kpl | AD8MYR 4LB17

MITUTOYO 64PKA070A Mittaustyökalusarja 4kpl

Varastossa
Tuote: AD8MYR Malli: 64PKA070ARistiviite: 4LB17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittaustyökalusarja
Palojen lukumäärä4
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jarrusatulan alue (tuumaa / mm) (0-6 ")
    • Jarrusatulan tarkkuus (tuumaa / mm) (0.001 ")
    • Mikrometrin alue (tuumaa / mm) (0-1 tuumaa)
    • Mikrometrin tarkkuus (tuumaa / mm) (0.0001 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA070A Mittaustyökalusarja 4kpl
€713.42 / yksikkö