BUSSMANN Lasiset sulakepaketit


Bussmannin lasisulakesarjat tarjoavat virtapiirin suojauksen estämällä ylivirtaolosuhteet, jotka voivat johtaa vaurioihin tai tulipaloon. Nämä sarjat sisältävät erilaisia ​​lasiputkisulakkeita eri virtaluokilla, joten käyttäjät voivat valita sopivan sulakkeen tiettyyn käyttötarkoitukseensa. He a...käytetään uudelleen autojen, teollisuuden ja kaupallisissa sähköjärjestelmissä sekä elektronisissa laitteissa ja laitteissa. Nämä sulakesarjat ovat välttämättömiä sähköpiirien turvallisuuden ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi katkaisemalla sähkövirran, kun virta ylittää turvallisen tason.Lue lisää

Suodattaa
Jännite: 32/125/250 VAC
TyyliMalliSulakesarja mukanaeräSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta (ei alv)
A
GSK-260
ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDASulakkeen huoltosarja260€728.10
B
NO.270
ABC, AGC, GMA, MDA, MDLSulakepaketti270€1,433.20
C
NO.205
ABC, AGC, GMA, MDLSulakepaketti200€778.54

Ominaisuudet

  • Nämä Bussmann-sulakesarjat sisältävät sulakkeita ja niissä on sylinterimäiset rungot, jotka on helppo asentaa sulakkeenpitimiin ja paneeleihin.
  • Tämän sarjan sulakkeet on valmistettu keraamisten ja lasimateriaalien yhdistelmästä suojaamaan sähköpiirien ylivirtaolosuhteilta.
  • Näissä Bussmann-sulakesarjoissa on sulakkeet, jotka tarjoavat nopeasti toimivat ja viiveominaisuudet, joiden avulla voit valita sopivan sulakkeen erilaisiin piirivaatimuksiin.
  • Ne on suunniteltu sopimaan erilaisille AC-jännitteille, mukaan lukien 125VAC, 250VAC ja 32VAC, ja ne sopivat erilaisiin sähköpiireihin, joissa jännitevaatimukset vaihtelevat.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä sulakesarjoja näihin sarjoihin sisältyy?

Nämä sarjat sisältävät useita sulakesarjoja, kuten ABC-, AGC-, GLH-, GMA- ja MDL-sulakkeet, jotka kattavat monenlaisia ​​sovelluksia.

Kuinka monta sulaketta näihin Bussmannin sulakesarjoihin mahtuu?

  • Bussmann NO.270, GSK-260 & NO.205 sulakelasisarjat voivat sisältää enintään 270, 260 ja 205 sulaketta.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos sarjan sulake palaa tai se on vaihdettava?

Kun sulake palaa tai se on vaihdettava, tunnista viallinen sulake, irrota se piiristä ja vaihda se sarjaan kuuluvalla saman vahvistimen sulakkeella.

Mitä eroa on keraamisten ja lasirunkoisten sulakkeiden välillä?

Keraamiset runkosulakkeet, jotka tunnetaan kestävyydestään ja korkean lämpötilan sietokyvystään, soveltuvat teollisiin ja korkean lämpötilan sovelluksiin, kun taas lasirunkoiset sulakkeet ovat kustannustehokkaita, mutta vähemmän lämmönkestäviä ja niitä käytetään yleisesti pien- tai keskijänniteskenaarioissa, kuten autoissa. ja kodin elektroniikka.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä lasisulakesarjoja?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännitteen ja vahvistimen nimellisarvot, sulakesarjat, rungon materiaali ja erityiset sovellukset sen varmistamiseksi, että ne vastaavat riittävästi piirin suojausvaatimuksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?