WESCO Metalliset hyötykärryt

Capable of transporting up to 500 lb of uniformly distributed loads. Feature two swivel and two rigid rubber casters for smooth movement over rough terrains. Have a push handle that assists in steering. Integrated with roller-guide drawers for frictionless operation.

Suodattaa

WESCO -

Teräspalvelukärryt

Wescon teräksiset huoltokärryt pystyvät kuljettamaan jopa 500 lb tasaisesti jakautuneita kuormia, ja niissä on kaksi kääntyvää ja kaksi jäykkää kumipyörää, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen epätasaisessa maastossa. Nämä yksiköt on varustettu työntökahvalla, joka auttaa ohjaamaan kärryä ja ylätasoja, jotka voidaan kääntää, jolloin saadaan tasainen työpinta. Ne on lisäksi integroitu rullaohjainlaatikoihin kitkatonta toimintaa varten, ja ne on päällystetty emalipinnoitteella erinomaisen kulutuskestävyyden saavuttamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kärryjä, saatavana 33 ja 39 tuuman pituisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A27016633 "16 "€260.47
B27016839 "24 "€324.48
WESCO -

Steel Service Cart -lisävarusteet

Wesco tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita, kuten hyllyt, laatikot ja varaosat pyörät käytettäväksi tuotemerkin teräshuoltokärryissä. Useiden pienempien tavaroiden siirtämiseen kerralla näiden ylimääräisten hyllyjen (kolmannet keskitasot) lisääminen on erittäin hyödyllistä, koska se lisää kärryn pinta-alaa 50%. Näitä lisävarusteita on saatavana 18.5 ja 33 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A170171,"--€229.69
B2701713"18.5 "11.75 "€69.76
C2701673.5 "33 "16 "€76.46
WESCO -

Vaihtopyörät mallille 270168

MallieräHinta (ei alv)
170172AG7KBV€325.99
WESCO -

Power Drive Platform Truck

MallieräHinta (ei alv)
272414CU9WFQ€4,792.90
WESCO -

Teräshuoltokärryn 3. lokero, 36 "x 24" x 3-1 / 2 "

MallieräHinta (ei alv)
270169AG7KBR€104.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?