WESCO 270168 Teräs 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 Lbs, 36 x 24 x 32 | AG7KBQ SC-2436

WESCO 270168 Teräksinen 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 lbs, 36" x 24" x 32"

Varastossa
Tuote: AG7KBQ Malli: 270168Ristiviite: SC-2436

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L36 "x 24"
Huulen korkeus3.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus32 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys24 "
RäikkäPaistettu emali
hyllykkö2
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270166 Teräksinen 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 lbs, 30" x 16" x 32" | AG7KBN SC-1630 27016633 "16 "€260.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270168 Teräksinen 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 lbs, 36" x 24" x 32"
€324.48 / yksikkö