WESCO 270167 Teräshuoltokärry, 3. alusta, 30 x 16 x 3-1/2 | AG7KBP SCT-1630

WESCO 270167 Teräksinen huoltokärry, 3. lokero, 30" x 16" x 3-1/2"

Varastossa
Tuote: AG7KBP Malli: 270167Ristiviite: SCT-1630

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kansi P x L30 "x 16"
Pituus30 "
Huulen korkeus3.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270171 teräksinen huoltokärrylaatikko, 11-3/4" x 3" x 18-1/2" syvyys | AG7KBT SCDRW 2701713"18.5 "11.75 "€69.76
WESCO 170171 Vaihtopyörät mallille 270166 | AG7KBU 170171,"--€229.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270167 Teräksinen huoltokärry, 3. lokero, 30" x 16" x 3-1/2"
€76.46 / yksikkö