WESCO 270166 2-lokeroinen huoltokärry, kapasiteetti 500 paunaa, 30 x 16 x 32 | AG7KBN SC-1630

WESCO 270166 Teräksinen 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 lbs, 30" x 16" x 32"

Varastossa
Tuote: AG7KBN Malli: 270166Ristiviite: SC-1630

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L30 "x 16"
Pituus30 "
Huulen korkeus3.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus32 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys16 "
RäikkäPaistettu emali
hyllykkö2
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 270168 Teräs 2 lokeron huoltokori, kapasiteetti 500 lbs, 36 "x 24" x 32 "| AG7KBQ SC-2436 27016839 "24 "€324.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270166 Teräksinen 2 alustan huoltokärry, kapasiteetti 500 lbs, 30" x 16" x 32"
€260.47 / yksikkö