Lynch-nastat

Suodattaa

Nykistustappeja tai napsautustappeja käytetään estämään pyörää tai pyörivää osaa liukumasta pois akselilta, jolla se ajaa. Esine voi liukua pois akselin liikkuessa. Lynch-nastat estävät tämän estämällä kohteen.
BUYERS PRODUCTS -

Lynch-nastat

TyyliMalliKiinnittimen pituusPituusPin Dia.Käyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A660001 3 / 41 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "€0.92
A660061 3 / 41 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "€0.74
B660101 3 / 41 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.26
A660031 13 / 321 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "€0.66
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.44
ITW BEE LEITZKE -

Lynch-nastat

TyyliMalliKiinnittimen pituusSuorittaa loppuunPituusPin Dia.Käyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A3HLA81 1 / 4Sinkitty1 1 / 4 "3 / 16 "1"€27.47
BWWG-LPZ-437-1500A-H1 3 / 4Sinkitty1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€36.61
C3HLC11 9 / 16Sinkitty1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€18.41
DWWG-LPZ-187-12501 9 / 16Sinkitty1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€17.89
E3HLC31 9 / 16Sinkitty1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "€23.57
FWWG-LPCZ-187-12501 9 / 16Sinkitty1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€24.65
GWWG-LPCZ-250-12501 9 / 16Sinkitty1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€26.62
H3HLD21 31 / 32Sinkitty1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€27.30
I3HLC51 31 / 32Sinkitty1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€38.01
J3HLC61 31 / 32Sinkitty1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "€20.21
K3HLC21-9 / 16 "Sinkitty1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "€19.25

Lynch-nastat

Lukitustappeja tai napsautustappeja käytetään estämään pyörää tai pyörivää osaa liukumasta pois akselilta, jolla se ajaa. Esine voi liukua pois akselin liikkuessa. Nastat estävät tämän estämällä kohteen.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin lynchtappia käytetään?

Lynch tappeja käytetään yleisesti kiinnittämään perävaunun kytkimet, vetokoukut tai ovet. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat nopeaa liittämistä/irrottamista yhteenliittyvien osien välillä.

Mikä on sokka?

Sokkat on suunniteltu toimimaan lukitusmekanismina muttereissa ja pulteissa (jossa on reikä) varmistaen varman istuvuuden, vaikka mutteri löystyy.

Mitä eroa on sokalla ja sokalla?

  • Sokkat on valmistettu pehmeästä teräksestä ja ne soveltuvat mutterien lukitsemiseen paikoilleen. Nämä tapit työnnetään pultin reikään ja taivutetaan eri muotoihin estämään mutterin putoaminen.
  • Halkaisutapit on valmistettu kestävästä teräksestä ja työnnetään reikään mutterin lukitsemiseksi.

Mitä ovat vetotapit?

Kiinnitystapit yhdistävät kaksi vastinetta ja pitävät ne paikoillaan toisessa päässä sokkan avulla. Niissä on ei-irrotettava mutka tai kahva, joka estää niitä irrottamasta toiselta puolelta. Sokkatappiin ei saa kohdistua raskaita kuormia.

Miten nastat toimivat?

Nämä tapit on valmistettu erikoisteräslajeista, jotka on karkaistu lämpökäsittelyprosessilla, jolloin ne ovat sitkeitä ja erittäin lujia. Kun teräksi ajetaan oikealla konekäyttöisellä työkalulla, niiden ballistisen muotoinen kärki lävistää teräksen tasaisesti sen sijaan, että poraa tai repii sitä tavallisen naulan tavoin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?