Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1500B-H Lynch Pin, C1010 ja C1020 Grade, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8VXF 49EV08

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1500B-H Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VXF Malli: WWG-LPZ-437-1500B-HRistiviite: 49EV08

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
KetjutyyppiIlman ketjua
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 31 / 32
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 31 / 32 "
Pin Dia.7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Heavy Duty Ring

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1500B-H Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€20.21 /pakkaus