Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-187-1250 Lynch Pin, C1010 ja C1020 Grade, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8VXH 49EV09

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-187-1250 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VXH Malli: WWG-LPCZ-187-1250Ristiviite: 49EV09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€24.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
KetjutyyppiKetjulla
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 9 / 16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 9 / 16 "
Pin Dia.3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Ketju, Cotter

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-187-1250 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€24.65 /pakkaus