Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343 Lynch Pin, C1010 ja C1020 Grade, 7/16 tuuman tappi halk., 10PK | CG8VXD 49EV05

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VXD Malli: WWG-LPZ-437-1343Ristiviite: 49EV05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
KetjutyyppiIlman ketjua
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 9 / 16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 9 / 16 "
Pin Dia.7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€23.57 /pakkaus