Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343A Lynch Pin, C1010 ja C1020 Grade, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK | CG8VXE 49EV07

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343A Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VXE Malli: WWG-LPZ-437-1343ARistiviite: 49EV07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
KetjutyyppiIlman ketjua
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 31 / 32
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 31 / 32 "
Pin Dia.7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-437-1343A Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 7/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€38.01 /pakkaus