Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-312-1250 Teräslanka ilman ketjua, sinkitty viimeistely, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK | CD2WPF 49EV04

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-312-1250 teräksinen lynch tappi ilman ketjua, sinkitty pinta, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CD2WPF Malli: WWG-LPZ-312-1250Ristiviite: 49EV04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1-9 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 9 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPZ-312-1250 teräksinen lynch tappi ilman ketjua, sinkitty pinta, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€19.79 /pakkaus