Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-250-1250 Lynch Pin, C1010 ja C1020 Grade, 1/4 tuuman tappi halk., 5PK | CG8VXJ 49EV10

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-250-1250 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VXJ Malli: WWG-LPCZ-250-1250Ristiviite: 49EV10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLynch -nasta
PerusmateriaaliTeräs
KetjutyyppiKetjulla
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 9 / 16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC1010 ja C1020
Pituus1 9 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Ketju, Cotter

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-LPCZ-250-1250 Lynch Pin, C1010- ja C1020-luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€26.62 /pakkaus