GREENLEE H4802-6 napapeukalointi, letkun päätyventtiili, pituus 60 tuumaa, 4–6 GPM virtausalue | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6 napapeukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM

Tuote: AA7ZLH Malli: H4802-6Ristiviite: 16V994
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,903.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa Tamper
Iskut minuutissa1160@5 gpm
Pituus60 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus6 GPM
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Max. Paine2,000 psi
Min. Virtaus (GPM)4
Paineportti9/16 "- 18 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "- 16 SAE O-rengas
Äänitaso103
TyyppiHydraulinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan koko (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin tai suljettu keskusta)
    • Suositeltu hydraulivirta (4-6 gpm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE H4802 sauvapeukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, 4–6 GPM virtausalue | AA7ZLF 16V992 H4802€3,814.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H4802-6 napapeukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM
€3,903.68 / yksikkö