GREENLEE H4802 sauvapeukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, 4–6 GPM virtausalue | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 pylvään peukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM

Tuote: AA7ZLF Malli: H4802Ristiviite: 16V992
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,814.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa Tamper
Iskut minuutissa1160@5 gpm
Pituus60 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus6 GPM
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Max. Paine2,000 psi
Min. Virtaus (GPM)4
Paineportti9/16 "- 18 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "- 16 SAE O-rengas
Äänitaso103
TyyppiHydraulinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu puristamaan / muuttamaan maata / maata pylväiden ympärille pylväiden asennuksen tai huollon aikana
    • Yritykset ja urakoitsijat käyttävät sähkö- / valaistustankoja, aidan ja varjostustankoja (leikkikentät, puuhedelmätarhat jne.)
    • Fairmontin hydraulipylvään peukalo letkun pääteventtiilillä ja munuaisen muotoisella jalalla
    • Tamperikokoonpanossa on O-renkaan paineportti koko 9 / 16-18 toimimaan 1000 - 2000 PSI: n paineilla
    • Putken käännettävä letkun pääteventtiili pyörittää liipaisukelaa; käytetään avoimissa ja suljetuissa keskushydrauliikkajärjestelmissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE H4802-6 napapeukalointi, letkun päätyventtiili, pituus 60 tuumaa, 4–6 GPM virtausalue | AA7ZLH 16V994 H4802-6€3,903.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H4802 pylvään peukalointi, letkun pään venttiili, pituus 60 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM
€3,814.47 / yksikkö