GREENLEE HPD-HV-U kylttipylvään ohjain, 2300 psi Max. Tulopaine, 81 ft. lbs. Blow Energy | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE HPD-HV-U kylttipylvään ohjain, 2300 psi Max. Tulopaine, 81 ft. lbs. Puhalla energiaa

Varastossa
Tuote: AE4XXU Malli: HPD-HV-URistiviite: 5NWK2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,444.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin ohjain
Iskut minuutissa1500 @ 8 GPM
KokoYleismaailmallinen
Korkeus6.7 "
Pituus25.8 "
Maks. Vastapaine405 psi
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Max. Paine2300 psi
Min. Virtaus (GPM)5
Paineportti9/16 "-18 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "-16 SAE O-rengas
TyyppiHydraulinen yleisadapterilla
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaBG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin tai suljettu keskusta)
    • Suositeltu hydraulivirta (7 gpm)
    • Varoventtiilin PSI-asetus (2300 psi)
    • Viskositeetti (SUS @ 100 F) (140--225)
    • Viskositeetti (SUS @ 210 F) (40 min)
    • Kaukosäätimellä on/off-venttiilillä ja yleisellä pylvässovittimella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE HPD-HV-U kylttipylvään ohjain, 2300 psi Max. Tulopaine, 81 ft. lbs. Puhalla energiaa
€6,444.03 / yksikkö