Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE H4802-3 napapeukalointi, venttiili putkessa, pituus 72 tuumaa, 4–6 GPM virtausalue | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 napapeukalointi, venttiili putkessa, pituus 72 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM

Varastossa
Tuote: AA7ZLG Malli: H4802-3Ristiviite: 16V993

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,588.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa Tamper
Iskut minuutissa1160@5 gpm
Pituus72 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus6 GPM
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Max. Paine2,000 psi
Min. Virtaus (GPM)4
Paineportti9/16 "- 18 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "- 16 SAE O-rengas
Äänitaso103
TyyppiHydraulinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan koko (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin tai suljettu keskusta)
    • Suositeltu hydraulivirta (4-6 gpm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H4802-3 napapeukalointi, venttiili putkessa, pituus 72 tuumaa, virtausalue 4–6 GPM
€4,588.99 / yksikkö