MAXIM Hydraulinen sylinteri

Kaksitoimiset hitsatut ja vetoaisan hydraulisylinterit ovat ihanteellisia rakennuslaitteille ja valmistuskoneille. Suurin sallittu käyttöpaine on 3000 psi, ja niitä on saatavana eri halkaisijoina

Suodattaa

TyyliMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€184.70
A288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€209.32
A288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "€224.70
A288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€198.87
A288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€255.75
A288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"€196.80
A288-3092"1"#6 SAE1-1 / 4 "8"€247.24
A288-3152"1"#6 SAE1-1 / 4 "20 "€253.59
A288-3162"1"#6 SAE1-1 / 4 "24 "€280.99
A288-3172"1"#6 SAE1-1 / 4 "30 "€307.27
A288-3182"1"#6 SAE1-1 / 4 "32 "€301.55
A288-3192"1"#6 SAE1-1 / 4 "36 "€305.39
A288-3112"1"#6 SAE1-1 / 4 "12 "€281.41
A288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"€272.48
A288-3082"1"#6 SAE1-1 / 4 "6"€237.31
A288-3102"1"#6 SAE1-1 / 4 "10 "€252.91
A288-3122"1"#6 SAE1-1 / 4 "14 "€247.20
A288-3132"1"#6 SAE1-1 / 4 "16 "€360.49
A288-3142"1"#6 SAE1-1 / 4 "18 "€243.98
A288-3262-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "16 "€440.80
A288-3232-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "10 "€255.08
A288-3212-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "6"€244.78
A288-3202-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "4"€272.75
A288-3252-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "14 "€302.16
A288-3272-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "18 "€417.91
TyyliMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€235.76
A218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€315.55
A218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€275.18
A218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€304.25
A218-3092"1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€333.85
A218-3102"1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "€364.13
A218-3112"1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "€421.73
A218-3152"1"3 / 8 "1-1 / 8 "48 "€552.97
A218-3132"1"3 / 8 "1-1 / 8 "30 "€475.55
A218-3122"1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "€423.31
A218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€309.25
A218-3142"1"3 / 8 "1-1 / 8 "36 "€553.39
A218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€275.11
A218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€275.55
A218-3232-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "€386.70
A218-3012-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€271.23
A218-3192-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€285.18
A218-3212-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€315.83
A218-3302-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 4 "36 "€510.26
A218-3252-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "€446.26
A218-3242-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "€290.40
A218-3222-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€342.62
A218-3162-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€301.67
A218-3182-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€292.07
A218-3202-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€343.35
TyyliMalliTahtiHinta (ei alv)
A288-3634"€340.04
A288-3646"€353.52
A288-3658"€428.96
A288-36610 "€443.30
A288-36712 "€567.79
A288-36814 "€645.93
A288-36916 "€721.40
A288-37018 "€734.09
A288-37120 "€740.33
A288-37224 "€756.41
A288-37330 "€774.77
A288-37432 "€795.98
A288-37536 "€934.54
A288-37640 "€666.82
A288-37748 "€1,165.26
TyyliMalliTahtiHinta (ei alv)
A288-3496"€329.12
A288-3508"€506.40
A288-36248 "€854.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?