MAXIM 218-307 Raidetangon hydraulisylinteri, 2-reikäinen, 12-tahti | AE8RWT 6FCU4

MAXIM 218-307 Raidetangon hydraulisylinteri, 2-reikäinen, 12-tahti

Varastossa
Tuote: AE8RWT Malli: 218-307Ristiviite: 6FCU4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.2"
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine2500 psi
Pin Dia.1"
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko3 / 8 "
perua22-1 / 4 tuumaa
Rod Dia.1-1 / 8 "
Sauvan tiivistePolypak
Tahti12 "
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen Raidetangotyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raidetanko, kaksitoiminen sylinteri, ihanteellinen tuottamaan suuria voimia tukkien halkaisijoissa, maansiirtolaitteissa ja masuunissa
    • Tarkasti hiottu kylmävedetty putki, jossa O-rengastiiviste, joka estää sisäisen paineen vuotamisen
    • Polyuretaanipyyhkimen tiivisteet hyväksyvät voitelukalvon takaisin sylinteriin tangon vetäytymisen jälkeen estäen samalla myös ulkoisten epäpuhtauksien pääsyn
    • Pallografiittivaluraudasta tehdyt naarasliittimet, joissa on tapit ja pidikkeet, helpottavat asennusta
    • Toinen malli (218-370) saatavana myös 4 tuuman reikäkoossa ja 48 tuuman iskunpituudella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
MAXIM 218-297 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€236.54
MAXIM 218-298 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€281.26
MAXIM 218-299 -hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman isku | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€277.48
MAXIM 218-300 -hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€278.76
MAXIM 218-306 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 10 tuuman aivohalvaus | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€308.63
MAXIM 218-308 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€311.47
MAXIM 218-309 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 16 tuuman aivohalvaus | AE8RWV 6FCU6 218-3092"1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "€336.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 218-307 Raidetangon hydraulisylinteri, 2-reikäinen, 12-tahti
€320.12 / yksikkö