MAXIM 288-370-hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 18 tuuman aivohalvaus | AE8WFN 6FXA8

MAXIM 288-370 Hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 18 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8WFN Malli: 288-370Ristiviite: 6FXA8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.4"
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine3000 psi
Pin Dia.1.5 "
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko#8 SAE
perua28 sisään.
Rod Dia.2"
Sauvan tiivistePolypak
Tahti18 "
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen hitsattu tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.9325
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8412210015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiHinta
MAXIM 288-363 Hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8WFF 6FXA1 288-3634"€340.04
MAXIM 288-364 hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus AE8WFG 6FXA2 288-3646"€353.52
MAXIM 288-365 hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus | AE8WFH 6FXA3 288-3658"€428.96
MAXIM 288-366 hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 10 tuuman aivohalvaus AE8WFJ 6FXA4 288-36610 "€443.30
MAXIM 288-367 Hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 12 tuuman isku | AE8WFK 6FXA5 288-36712 "€567.79
MAXIM 288-368 hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE8WFL 6FXA6 288-36814 "€645.93
MAXIM 288-369 Hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 16 tuuman isku | AE8WFM 6FXA7 288-36916 "€721.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 288-370 Hydraulisylinteri 4 tuuman reikä 18 tuuman isku
€734.09 / yksikkö