MAXIM 288-349 hydraulisylinteri 3-1 / 2 tuuman reikä 6 tuuman isku | AE8WBX 6FWY6

MAXIM 288-349 Hydraulisylinteri 3-1/2 tuuman reikä 6 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8WBX Malli: 288-349Ristiviite: 6FWY6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.3-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine3000 psi
Pin Dia.1.25 "
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko#8 SAE
perua16 sisään.
Rod Dia.1-3 / 4 "
Sauvan tiivistePolypak
Tahti6"
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen hitsattu tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8412210015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiHinta
MAXIM 288-350 hydraulisylinteri 3-1/2 tuuman reikä 8 tuuman isku | AE8WBY 6FWY7 288-3508"€506.40
MAXIM 288-362 Hydraulisylinteri 3-1/2 tuuman reikä 48 tuuman isku | AE8WCL 6FWZ9 288-36248 "€854.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 288-349 Hydraulisylinteri 3-1/2 tuuman reikä 6 tuuman isku
€329.12 / yksikkö