Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXIM 288-301 Kaksitoiminen hydraulisylinteri, 1-1/2 reikä, 6 isku | AE8TAB 6FDD1

MAXIM 288-301 Kaksitoiminen hydraulisylinteri, 1-1/2 reikä, 6 isku

Varastossa
Tuote: AE8TAB Malli: 288-301Ristiviite: 6FDD1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€196.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine3000 psi
Pin Dia.3 / 4 "
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko#4 SAE
perua14 sisään.
Rod Dia.1"
Sauvan tiivistePolypak
Tahti6"
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen hitsattu tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.789
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksitoiminen hitsattu sylinteri, joka on ihanteellinen käytettäväksi porauksessa sekä tukkien halkaisijoiden ja maansiirtolaitteiden kanssa
    • Korkean vetolujuuden sauvatangot sylinterin ulkopinnalla lisäävät lujuutta ja vakautta
    • Polypak-sauvatiiviste estää nesteen pääsyn sylinteristä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
MAXIM 288-300 -hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€184.70
MAXIM 288-302 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 8 tuuman isku | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€209.32
MAXIM 288-303 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 10 tuuman isku | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "€224.70
MAXIM 288-305 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 14 tuuman isku | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€198.87
MAXIM 288-306 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 16 tuuman tahti | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€255.75
MAXIM 288-307 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"€272.48
MAXIM 288-308 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"#6 SAE1-1 / 4 "6"€237.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 288-301 Kaksitoiminen hydraulisylinteri, 1-1/2 reikä, 6 isku
€196.80 / yksikkö