VESTIL RU-sarjan kuorma-autokäyttöiset telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 16 " , Puskurin pituus: 2" , Puskurin projektio: 2" , Puskurin paksuus: 2" , Puskurin leveys: 5" , Väri: Ruskea , Kannen paine: 55000 psi , Korkeus: 27.5 " , Asennustapa: Upotettu kuoppa , Huuliprojektio: 6.5 " , Kantavuus: 20000 lbs. , Materiaali: Teräs , Kuopan syvyys: 28 " , Kuopan leveys: 74 " , Alustan paksuus: 0.25 " , Alustan tyyppi: Kulutuspinta , Alustan leveys: 74 " , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 12 " , Palveluvalikoima telakan alla: 8" , Leveys: 88 "
TyyliMalliPituusKuopan pituusPlatform PituusHinta (ei alv)
A
RU-600-SCB
85.25 "56 1 / 2 "56.5 "€9,974.03
Tarjouspyyntö
B
RU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€11,862.58
Tarjouspyyntö
C
RU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€13,337.18
Tarjouspyyntö
D
RU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,032.47
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?