Kuusiokantaruuvit

Suodattaa

Kuusiokoloruuveja käytetään tiiviiden puulevyjen asentamiseen puisilla työkappaleilla tai ohuilla metalleilla raskaissa puuntyöstö- ja rakennussovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 7 pituus, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.037.0700AB2DTR€172.41
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi sinkki 1/2 x 7 pituus, 25PK

MallieräHinta (ei alv)
U08280.050.0700AB2DRA€265.02
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 3 pituus, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.025.0300AB2DRR€26.37
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi 5/16 x 2 1/2 pituus, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.031.0250AB2DTA€130.87
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/16 x 4 pituus, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.031.0400AB2DTD€25.94
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/16 x 6 pituus, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.031.0600AB2DTF€31.97
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi 3/8 x 4 1/2 tuuman pituus, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
U08450.037.0450AB2DTN€48.54

Kuusiokantaruuvit

Kuusiokoloruuveja käytetään tiiviiden puulevyjen asentamiseen puisilla työkappaleilla tai ohuilla metalleilla raskaissa puuntyöstö- ja rakennussovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kuusiokoloruuveja mm Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt ja Superstrut. Näissä suurikokoisissa viiveruuveissa on ulkoiset kuusiokantat ja paksut varret, jotka helpottavat asennusta jakoavaimella ja estävät samalla liukumisen ja rikkoutumisen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa kuusiokantainen viiveruuvi?

  • Käytä terää, jonka halkaisija on hieman pienempi kuin valittu viiveruuvi, ja poraa ohjausreikä koko pinnan läpi.
  • Asenna kuusiokantainen ruuvi räikkä, mutteriväännin tai sähköpora oikeanpuoleisella terällä.

Tarvitsevatko viivepultit aluslevyt?

On erittäin suositeltavaa käyttää aluslevyjä viivepulteilla. Aluslevyn käyttö ruuvin kannan alla lisää pinta-alaa, joka on kosketuksissa levityspintaan. Tämä vähentää mahdollisuuksia, että ruuvin kanta kaiveutuu pintaan ja halkeilee raskaan kuormituksen takia.

Mitä eroa on kuusiokantaisten ja puuruuvien välillä?

  • Puuruuveja käytetään vain puumateriaalien liittämiseen, kun taas kuusiokoloruuveilla voidaan liittää puumateriaalit myös muihin materiaaleihin.
  • Puuruuvit eivät vaadi ohjausreikiä, kun ne kiertyvät pintaan, mutta viiveruuvit vaativat esiporatun reiän.
  • Viiveruuvit kestävät raskaampia kuormia kuin puuruuvit.

Mitä standardeja kuusiokantaiset ruuvit noudattavat?

Kuusiokoloruuvit noudattavat kansainvälisiä standardeja, kuten ASME, ASTM, SAE & DIN suorituskykyä, turvallisuutta, mittaa ja materiaalia koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?